入出力対応の内蔵ケーブルで20W急速充電
完全パススルー充電
Qi2規格の最大15W出力
付属品取扱説明書(日本語/English)、専用着脱式ケーブル(USBType-C to Type-C)寸法(mm)約16.2×65.5×91色ホワイト質量(g)約138規格急速充電:Qi2充電/急速マグネットワイヤレス充電・PD3.0QC4.0+PPSポート数USB-C×2出力5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(Max20W)・(PPS5-11V=2A22WMax)・Qi2ワイヤレス:15W・USB-C+内蔵ケーブル+ワイヤレス:5V=3A(Max15W)対応機種ワイヤレス充電対応:iPhone16/iPhone16Plus/iPhone16Pro/iPhone16ProMax/iPhone15/iPhone15Plus/iPhone15Pro/iPhone15ProMax/iPhone14/iPhone14Plus/iPhone14Pro/iPhone14ProMax/iPhone13/iPhone13Pro/iPhone13ProMax/iPhone13mini/iPhone12/iPhone12Pro/iPhone12ProMax/iPhone12mini/その他qi規格搭載のAndroidスマホ、その他:iPhone11/iPhone11Pro/Xperia/Galaxy/Huawei/Zenfone/AQUOS/その他Androidスマホ/iPad/iPadmini/iPadAir/iPadPro/MP3プレーヤーなど※モバイルバッテリーにはUSBtype-Cポートを搭載/充電デバイスに応じたケーブルをご用意、ご利用ください入力5V=3A/9V=2.22A/12V=1.67A(Max20W)機能完全パススルー機能搭載、LED残量表示バッテリー容量(mAh)5000USBポート数1充電端子Type-C給電端子Type-C内容量1個