iPhone 16 [FlipNote] 耐衝撃フリップノートケース ピンク
・高品質なPUレザーを使用
・落下時も安心の衝撃吸収
・便利なカードポケット4枚搭載
・マグネットを利用したロック機構でフタを簡単開閉
・動画視聴に便利な卓上スタンド
・ストラップホール付き
・ケースに入れたままカメラ撮影が可能
・ケースに入れたまま各種ボタンの操作が可能
・ボタン周りの凹凸もしっかり保護
・音が前に飛んでくるサウンドホーン
色ピンク
質量(g)79.4
タイプ手帳型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81.3×156.7×19
対応機種iPhone 16
特性衝撃吸収、カードポケット4枚搭載、マグネット付、卓上スタンド、ストラップホール付
内容量1個