Puffy Case for iPhone 16 Pro (pink)

Puffy Case for iPhone 16 Pro (pink) ユニケース

見た目が可愛いだけでなくステッチパフが手に馴染みやすく、2カードポケット、ミラー付き。お持ちのストラップを取り付けられるストラップ用Dカン付き。

pink タイプ手帳型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約152×74×25 本体質量(g)約80 対応機種iPhone 16 Pro 特性2カードポケット付、ミラー付 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13041528 UNI-CSIP24MP-2PCPK
4,991
4,898
5,388 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする