ジュニア用スイムゴーグル スマイル

ジュニア用スイムゴーグル スマイル - YASUDAジュニア用スイムゴーグル スマイル - YASUDAジュニア用スイムゴーグル スマイル - YASUDAジュニア用スイムゴーグル スマイル - YASUDAジュニア用スイムゴーグル スマイル - YASUDA
(1件のレビュー)

主に小学生を対象にしたアイテムです。輝く日射しからキッズの目を優しく守る。レンズはくもり止め加工。クッション・ベルトとも、シリコンを使用しています。柔らかいフィット感を実現。

材質レンズ・バックル:ポリカーボネイト、クッション・ストラップ:シリコン、鼻ベルト:ウレタン質量(g)本体:約40寸法(cm)個装サイズ:6×17.5×5 (65g)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13043479YG594オリーブ
1,150
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
13043488YG594アイスラベンダー
1,150
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
13043497YG594ベビーブルー
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
13043506YG594マロン
1,150
1,098
1,208(税込)
4日以内出荷
返品不可
13043515YG594グレー
1,150
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 13043497
2025-08-15
用途: 子供のプール用に
その他業種

ベビーブルー。ブルーのレンズにイエローのバンド。在り来たりな色ではないので、とても目立ちます!落としてもすぐに見つかります!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水泳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする