車載用 防災15点セット

車載用 防災15点セット エムアンドティー 車載用 防災15点セット エムアンドティー 車載用 防災15点セット エムアンドティー 車載用 防災15点セット エムアンドティー 車載用 防災15点セット エムアンドティー 車載用 防災15点セット エムアンドティー 車載用 防災15点セット エムアンドティー

車載用 防災15点セットは、地震、渋滞、豪雪、土砂崩れなど乗車中の「もしも」の時に安心できるこだわりの車載用防災セットです。軽自動車の座席の下にも入るサイズ(※全車種対応ではございません)で、緊急脱出ハンマーや携帯トイレ5回分、車を置いて避難する際に役立つ緊急連絡カードなど充実のセット内容です。内容にも箱にもこだわった車載用防災セットです。

用途災害・非常用に。 セット内容【あんしん保存水×2】内容量500ml/水、容器=PET/日本/賞味期限:製造日より5年6か月【携帯トイレ(5回分)】抗菌性凝固剤、他/日本【緊急脱出ハンマー】約190×73×35mm/カーボンスチール、ABS樹脂、他/中国【使い捨てマスク】不織布、他/中国【絆創膏・綿棒セット】約110×85×5mm/絆創膏×2枚、綿棒×10本/日本【水に流せるポケットティッシュ】約73×105×13mm/100%再生紙/日本【アルミ温熱シート】約2130×1370mm/アルミ蒸着PET樹脂/中国【滑り止め加工付き軍手】約240×140mm/ポリエステル、綿、ポリプロピレン、他/中国【7年保存クッキー×2】内容量70g/小麦粉、パン粉、植物油脂、砂糖、他/日本/小麦、卵、乳、大豆含む/賞味期限:製造日より7年6か月【非常用呼子笛(IDカード付き)】約Φ11×75mm/アルミニウム、鉄(ニッケルメッキ)ナイロン、ABS樹脂/中国【非常用給水バッグ(3L)】約280×370mm 容量約3L/ポリエチレン/タイ【ガードポンチョ】約1000×1200mm/ポリエチレン/日本【三角巾】約各辺 600×600×880mm /ポリエステル65%、コットン35%/中国【緊急連絡カード】紙 A4四つ折/日本【クリップペンシル(キャップ付き)】全長96mm/HIポリスチレン(再生樹脂)HB黒芯/日本 寸法(mm)箱:約85×310×250(+持ち手10) 内容量1セット
注意
※在庫状況により一部商品を変更する場合がございます。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13044371 6300062387
オープン
9,998
10,998 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする