緊急防災17点セット

緊急防災17点セット エムアンドティー 緊急防災17点セット エムアンドティー 緊急防災17点セット エムアンドティー 緊急防災17点セット エムアンドティー 緊急防災17点セット エムアンドティー

緊急防災17点セットは、軽くて丈夫なかさばらない防災リュックです。外のポケットには反射材付きです。いざという時のために、ご家庭に1セットは備えておきたい品を集めました。

用途災害・非常用に。 セット内容保存水500ml(賞味期限は製造日より5年6カ月)、カンパン(賞味期限は製造日より5年)、蓄光LEDライト、ブルーシート(滑り止め加工付き軍手)、絆創膏・綿棒セット、アルミ温熱シート、ポリラップ、防災ガイドメモ、使い捨てマスク、非常用吸水バッグ(3L)、携帯用トイレ(小用)、ウェットティッシュ(5年保存)、水に流せるポケットティッシュ、非常用ホイッスル(IDカード付)、非常用ウェットタオル(6年保存)、リュック本体 オレンジ バッグ寸法(mm)約400×330×120 内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13044355 6300062386
オープン
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする