曜日別特売

SAFETY TOILET ONE PACK 50回分セット

SAFETY TOILET ONE PACK 50回分セット - エムアンドティーSAFETY TOILET ONE PACK 50回分セット - エムアンドティーSAFETY TOILET ONE PACK 50回分セット - エムアンドティーSAFETY TOILET ONE PACK 50回分セット - エムアンドティーSAFETY TOILET ONE PACK 50回分セット - エムアンドティーSAFETY TOILET ONE PACK 50回分セット - エムアンドティーSAFETY TOILET ONE PACK 50回分セット - エムアンドティー

SAFETY TOILET ONE PACK 50回分セットは、は、アウトドア、山登り、釣り、キャンプ、ドライブ、旅行、遠足にも持っていける手のひらサイズの超コンパクト携帯トイレです。抗菌性凝固剤と排便袋をセットした、わずか23gの安心・安全な純日本製携帯トイレです。激しいニオイの時もに役立つ「大型防臭袋」もセットにしました。

用途災害・非常用に。セット内容【抗菌性凝固剤×1個、排便袋×1枚、取扱説明書兼ラベル×1枚】×50回分、大型防臭袋(650×800) 3枚、便座カバー3枚対応使用回数:50回保存期間(年)10使用可能回数50回分内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
130444686300062358
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする