曜日別特売

魅せるトイレ 携帯トイレ 50回分

魅せるトイレ 携帯トイレ 50回分 - エムアンドティー魅せるトイレ 携帯トイレ 50回分 - エムアンドティー魅せるトイレ 携帯トイレ 50回分 - エムアンドティー魅せるトイレ 携帯トイレ 50回分 - エムアンドティー魅せるトイレ 携帯トイレ 50回分 - エムアンドティー魅せるトイレ 携帯トイレ 50回分 - エムアンドティー魅せるトイレ 携帯トイレ 50回分 - エムアンドティー

魅せるトイレ 携帯トイレ 50回分は、わずか30gと軽量なオシャレな今までにないデザイン携帯トイレです。パッケージがお洒落なのでギフトとしてもおすすめです。抗菌性凝固剤、排便袋(黒)、持ち帰り処理袋(白)か1袋に1つずつ入っております。一つあたり30gと軽量なのでアウトドア・登山などにも持っていきやすいです。裏面には、各星座の正確に合わせた前向きなメッセージが添えられたデザインです。

用途災害・非常用・ギフトに。セット内容携帯トイレ1回セット×50袋、取扱説明書、1回分:抗菌性凝固剤×1個、排便袋(黒)×1枚、持ち帰り処理袋(白)×1枚寸法(mm)持ち帰り処理袋(白):230×460、排便袋(黒):650×500タイプ星座星座保存期間(年)15使用可能回数50回分内容量1セット
注意
※商品画像に別の柄の商品がイメージとして使用されている場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
130446086300062371
オープン
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする