曜日別特売

PATATTO350+ 携帯トイレ10回分 ポンチョ付きセット

PATATTO350+ 携帯トイレ10回分 ポンチョ付きセット - エムアンドティーPATATTO350+ 携帯トイレ10回分 ポンチョ付きセット - エムアンドティーPATATTO350+ 携帯トイレ10回分 ポンチョ付きセット - エムアンドティーPATATTO350+ 携帯トイレ10回分 ポンチョ付きセット - エムアンドティーPATATTO350+ 携帯トイレ10回分 ポンチョ付きセット - エムアンドティーPATATTO350+ 携帯トイレ10回分 ポンチョ付きセット - エムアンドティーPATATTO350+ 携帯トイレ10回分 ポンチョ付きセット - エムアンドティー

PATATTO350+ 携帯トイレ10回分 ポンチョ付きセットは、アウトドア・非常時にも使える簡易トイレです。避難所やキャンプなどトイレがない場所でも普段の生活に近いスタイルで使用でき、簡易トイレ使用時のストレスを軽減してくれます。開いて押すだけで簡単に組み立てることができ、普段からスツールとしてお使いいただけます。コンパクトサイズなのでお子様にもおすすめです。アウトドアの着替え・風よけ防寒アイテムにも使用できます。

用途災害・非常用に。セット内容PATATTO350+、携帯トイレ5回セット×2(抗菌性凝固剤×5袋、排便袋×5枚、持ち運び防臭袋×2枚)、簡易ポンチョ(フリーサイズ)※手は出ない構造となっています。耐荷重(kg)100サイズ(mm)ポンチョ:巾1000×長さ1200(材質:ポリエチレン)保存期間(年)15使用可能回数10回分内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
130445116300063775持ち運び防臭袋(ピンク):210/310×400、排便袋(黒):650×500ネイビー
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
130445206300063776持ち運び防臭袋(ピンク):210/310×400、排便袋(黒):650×500オリーブ
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
130445296300063777持ち運び防臭袋(ピンク):210/310×400、排便袋(黒):650×500、(椅子)組立時:横48×高さ35テラコッタ
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする