曜日別特売

SAFETY TOILET nanoS

SAFETY TOILET nanoS - エムアンドティーSAFETY TOILET nanoS - エムアンドティーSAFETY TOILET nanoS - エムアンドティーSAFETY TOILET nanoS - エムアンドティーSAFETY TOILET nanoS - エムアンドティーSAFETY TOILET nanoS - エムアンドティーSAFETY TOILET nanoS - エムアンドティーSAFETY TOILET nanoS - エムアンドティー

SAFETY TOILET nanoSは、アウトドア、山登り、釣り、キャンプ、ドライブ、旅行、遠足にも持っていける手のひらサイズの携帯トイレです。ポケットやバッグに入れイザというときに「持っててよかった」きっとお役にたちます。安心安全の「日本製抗菌性凝固剤」と排便袋を手のひらサイズにセットした携帯トイレです。

用途災害・非常用に。質量(g)25グラム保存期間(年)10内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
対応
使用可能回数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13044450630006235512回分セット使用回数:12回12回分
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
130444596300062356200回分セット使用回数:200回200回分
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする