火災予防安全タップ(3個口)
ホコリの侵入を防止するシャッター付延長コードです。子供のいたずら予防にもなります。
安全性、信頼性を向上させた保護被覆コードを使用しています。
トラッキング対策適用範囲拡大対応の(耐トラッキング性試験)絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
熱硬化性樹脂(グロワイヤー燃焼試験)を使用しており、熱に対してより安全なつくりです。
タップ本体もコンパクト設計ですので、様々な場所で使用できます。
寸法(mm)97.5×40×21、コード:VFF 1.8スケア(SQ)×2心 仕上がり外形:約4.2×7.6
色白
質量(g)260
規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品
スイッチなし
コンセント個数3個口
コンセント形状2P
コード長さ(m)3
定格容量15A 125V(1500Wまで)
機能ホコリ防止シャッター、絶縁キャップ付、スイングプラグ
プラグ絶縁キャップ付スイングプラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
出力コンセント2P×3個口 差込口間隔:32mm
内容量1個(3m)
注意
※使用地域は日本国内のみです。日本以外ではご使用いただけません。
2P電源タップ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13045378 | TAP-TSH33N2 | 12276656 | TAP-TSH33N2 |
![]() |
電源タップ_火災予防機能付き | サンワサプライ | 1本 | ¥1,398 税込¥1,538 | 注文コードが変更になりました |