ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形) 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ

ルクセントLEDsシリーズ 壁・天井直付形・吊下兼用形 B級BH形(20A形) 誘導音付点滅形誘導灯 本体のみ 三菱電機

防災照明 誘導灯 ルクセントLEDsシリーズ
自動火災報知機との連動により、音と光で的確に避難方向へ誘導します。
60000時間の長寿命
高所に設置された誘導灯もリモコン操作で簡単に点検が可能
壁・天井直付形・吊下兼用形

適合表示板(別売):S1-2061S、S1-2061SR、S1-2061L、S1-2061AR、S1-2061W カバー鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 取付壁・天井直付、吊下兼用 タイプ自己点検タイプ(個別制御方式自動点検) 種類誘導音付点滅形誘導灯 本体 等級B級 BH形(20A形) 定格電圧(V)AC100 適合板厚(mm)鋼:0.8(本体) 本体鋼板・白色仕上(マンセルNo.N9.4) 周波数50Hz/60Hz 光源寿命60,000時間 関連部品(別売):[吊具]C172PWA(l=500 2本1組)、[リモコン]RZB03 ※点滅用蓄電池の自動点検機能はありませんので、誘導灯用蓄電池と同時交換をおすすめします。 耐震性Aクラス 内容量1台
注意
※器具本体のみとなります。表示板は別売りです。
※両面灯の場合は、表示板2枚が必要です。特に片側矢印を使用のときは、特殊な設置場所を除き、右向き左向き各1枚がセットになります。
※両面灯には背面の電源穴、取付穴がありません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13055485 KSD4951VA 5 一般形(20分間) 4.6 片面 4H30DA(キセノン点滅用)(Ni-MH蓄電池)、2H06DA(Ni-MH蓄電池)
198,800
72,980
80,278 (税込)
31日以内出荷

返品不可
13055501 KSD4962VA 6.1 一般形(20分間) 6.7 両面 4H30DA(キセノン点滅用)(Ni-MH蓄電池)、3H06DA(Ni-MH蓄電池)
276,800
99,980
109,978 (税込)
3日以内出荷

返品不可
13055510 KSD4951VHA 5.4 長時間定格形(60分間) 5.8 片面 7H30DA(キセノン点滅用)(Ni-MH蓄電池)、3H06DA(Ni-MH蓄電池)
334,500
119,800
131,780 (税込)
31日以内出荷

返品不可
13055519 KSD4962VHA 6.9 長時間定格形(60分間) 8 両面 7H30DA(キセノン点滅用)(Ni-MH蓄電池)、4H06DA(Ni-MH蓄電池)
349,200
129,800
142,780 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「誘導灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする