イノベックス(旧日本ウェーブロック)
タフニール フレミラー ウェルディングブロンズ
用途
用途
一般工場内間仕切りカーテン・クリーンブース・クリーンルーム
厚さ(mm)
0.3
色
ブロンズ
性能
帯電防止防炎・UVカット
長さ(m)
30
幅(cm)
137
内容量
1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13057689
帯電防止防炎ウェルディングブロンズ 0.3mmx1370mmx30m
137
0.3
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300