ハック
hack ステーションパネル65
マグネットパネルで空間活用
材質
【本体】スチール、滑り止め】EVA発砲
質量(g)
1700
寸法(cm)
660×160×375
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13058267
HO2189
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください