替フィルター (EA997PS-132S用)
仕様初期圧損(m/s):61Pa at 2.5ec
材質難燃性PLA
厚さ(mm)0.14
質量(g)151
タイプ薄手
寸法(mm×m)300×22
耐熱温度(℃)110
対象制御盤、盤クーラーの吸気口
捕集効率(%)52
特性[EA997PS-132S用] ケース付きフィルター用の替フィルター
内容量1本(1本)
注意
※本製品のみでは本体(EA997PS-122)に使用できません。本体の使用にはケース付きフィルター(EA997PS-132S)が必要になります。