コンパクトタイプの360°回転式チャイルドシート
サイドの回転式ボタンで簡単に切り替え
ISOFIX取付でミスユースを防ぐことができるチャイルドシート
成長に合わせて4歳まで使用可能
洗えるインファントインサート付き
用途チャイルドシート、カーシートとして。ジュニアシート 回転式 R129適合 ISOFIX インファントインサート付 ベビー キッズ 子供材質本体:ポリプロピレン、緩衝材:発砲ポリプロピレン、ベルトアジャスター:CQCRS(スチールの一種)/アルミニウム、回転レバー:POM、サポートレッグ:POM/CQCRS(スチールの一種)/ポリアミド/ポリプロピレン +TPE/スチール、表生地:75%ポリエステル/13%綿/12%レーヨン、中綿:91%ポリウレタン/9%ポリエステル質量(kg)11.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×62.7(最大68.6)×55.7(最大62)対象【後ろ向き】適応身長/40~105cm、適応体重2.5~21kgまで【前向き】適応月齢/生後15ヵ月以上、適応身長/76~105cm、適応体重21kgまで内容量1台