ショッピングカート キャリーカート BELEZA MORRIS トートバッグ

ショッピングカート キャリーカート BELEZA MORRIS トートバッグ ロルサー(ROLSER) ショッピングカート キャリーカート BELEZA MORRIS トートバッグ ロルサー(ROLSER) ショッピングカート キャリーカート BELEZA MORRIS トートバッグ ロルサー(ROLSER) ショッピングカート キャリーカート BELEZA MORRIS トートバッグ ロルサー(ROLSER) ショッピングカート キャリーカート BELEZA MORRIS トートバッグ ロルサー(ROLSER) ショッピングカート キャリーカート BELEZA MORRIS トートバッグ ロルサー(ROLSER) ショッピングカート キャリーカート BELEZA MORRIS トートバッグ ロルサー(ROLSER) ショッピングカート キャリーカート BELEZA MORRIS トートバッグ ロルサー(ROLSER)

バッグ単体でも使いやすいトートバッグタイプのキャリカート
イギリスのテキスタイルデザイナーであるウィリアム・モリスの作品を施したコラボモデル
フレームから外してバッグ単体としても使用可能
開口部に巾着袋を搭載しているので容量を21Lから32Lに増やすことが可能
収納力のある大型ポケットを前面に搭載
フレームはアルミとポリプロピレン樹脂を使用し圧倒的な軽さを実現
大きな2輪キャスターは静かな走行を可能にする高密度EVAを採用
スーパーのショッピングカートに引っ掛けて使えるバーフック付き

用途日々のお買い物、買い出しに。お出かけにも。ROLSER ロルサー 正規品 ショッピングカート ショッピングバッグ キャリーカート キャリーバッグ エコバッグ バッグ トートバッグ 2WAY ウィリアムモリス コラボ 材質フレーム:アルミ、ポリプロピレン、EVA樹脂 / バッグ:ポリエステル、ポリプロピレン、繊維板 質量(kg)1.6 容量(L)21-32 耐荷重(kg)15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)組み立て時:41×30×82.5 / 折り畳み時:41×14×82.5 / バッグ:41×15×34 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
RS-101WM 13071716
RS-101WM 13071716
13071716 RS-101WM StrawberryThief
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
RS-102WM 13071725
RS-102WM 13071725
13071725 RS-102WM Pomegranate
オープン
19,980
21,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする