曜日別特売

高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 レッド

高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 レッド - テック(TEC)高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 レッド - テック(TEC)高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 レッド - テック(TEC)高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 レッド - テック(TEC)高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 レッド - テック(TEC)高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 レッド - テック(TEC)高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 レッド - テック(TEC)高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 レッド - テック(TEC)

PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。

仕様PD出力(W):100レッド最大データ転送速度(Mbps)(理論値)最大480RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB2.0USB規格2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13091648TUSBC20-RD03M0.3
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
返品不可
13091675TUSBC20-RD05M0.5
オープン
619
681(税込)
7日以内出荷
返品不可
13091709TUSBC20-RD1.2M1.2
オープン
759
835(税込)
7日以内出荷
返品不可
13091736TUSBC20-RD2M2
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする