テック(TEC)
高耐久USBケーブル Type-C to C PD100W対応 USB2.0 ブラック
PD最大100W出力に対応し、Type-C端子を搭載したスマートフォンへの充電や、PD対応のPCへの充電にもご利用いただけます。ケーブル部分は断線に強い高耐久編み込み仕様です。
仕様
PD出力(W):100
色
ブラック
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)
最大480
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBタイプ
USB2.0
USB規格
2
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13091630
TUSBC20-BK03M
0.3
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13091657
TUSBC20-BK05M
0.5
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
返品不可
13091691
TUSBC20-BK1.2M
1.2
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
返品不可
13091718
TUSBC20-BK2M
2
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください