エスコ
ジャンプスターター
寸法(mm)
248×96×248(H)
質量(kg)
2.3
使用温度範囲(℃)
-20~60
電流(A)
【スタート】12V/1000 24V/1000【ピーク】12V/2000 24V/2000
出力
【USB(A)】5V・1A/5V・2.1A【アクセサリソケット】12V・10A【ジャンプスタート】12/24V
入力
【USB(C)】5V・2A/9V・2A/ 12V・1.5A
充電時間(時間)
約10
バッテリー容量(mAh)
42000 (リチウムイオン電池)
内容量
1台(1台)
注意
※本製品は防水仕様ではありません。雨中や水気のある場所では使用できません
※本製品は12V及び24V車両専用のエンジン始動補助装置です。一時的にバッテリーが上がった車両に対しエンジンの始動に必要な電力を供給する装置です。放置車両など極端に電力の低下した車両バッテリーには電力の不足によりエンジンが始動できないことがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089941
EA812HF-7
オープン
¥
55,400
¥
60,940
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください