曜日別特売

パイプジョイント

パイプジョイント - エスコパイプジョイント - エスコパイプジョイント - エスコパイプジョイント - エスコパイプジョイント - エスコパイプジョイント - エスコパイプジョイント - エスコパイプジョイント - エスコ
材質パイプジョイント:ダクタイル(電気亜鉛メッキ) キャスター金具:スチール(ユニクロメッキ)内容量1セット(1セット)
注意
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
車輪径(Φmm)
材質(車輪)
取付高(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13090781EA948TF-117AD:100、W:25、H:126、T:M12×P1.75、L:25、E:32100ゴム126(キャスターのみ)50
オープン
5,630
6,193(税込)
翌日出荷
返品不可
13090799EA948TF-127AD:150、W:40、H:194、T:M20×P2.5、L:40、E:40150ゴム194(キャスターのみ)163
オープン
10,000
11,000(税込)
翌日出荷
返品不可
13090765EA948TF-112AD:100、W:25、H:126、T:M12×P1.75、L:25、E:32100ゴム126(キャスターのみ)50
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
13090790EA948TF-122AD:150、W:40、H:194、T:M20×P2.5、L:40、E:40150ゴム194(キャスターのみ)163
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
13090808EA948TF-132AD:150、W:35、H:194、T:M20×P2.5、L:40、E:40150ウレタン194(キャスターのみ)163
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
13090817EA948TF-137AD:150、W:35、H:194、T:M20×P2.5、L:40、E:40150ウレタン194(キャスターのみ)163
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
13090765EA948TF-112A13090781EA948TF-117AEA948TF-112A パイプジョイント エスコ 13090781パイプジョイントエスコ1セット(1セット)
5,630
税込6,193
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13090790EA948TF-122A13090799EA948TF-127AEA948TF-122A パイプジョイント エスコ 13090799パイプジョイントエスコ1セット(1セット)
10,000
税込11,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13090808EA948TF-132A13090799EA948TF-127AEA948TF-132A パイプジョイント エスコ 13090799パイプジョイントエスコ1セット(1セット)
10,000
税込11,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
13090817EA948TF-137A13090799EA948TF-127AEA948TF-137A パイプジョイント エスコ 13090799パイプジョイントエスコ1セット(1セット)
10,000
税込11,000
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする