スポットクーラー

スポットクーラー エスコ

冷風ファン・排気ファンにシロッコファンを採用する事でダクトを延長し冷風を遠く離れた人へ運び、排気熱を室外に排気できます。※別売りの延長冷風ダクト(EA897SD-11)、延長排気ダクト(EA897SD-12)が必要です。便利な排水機能(ドレンタンクを取出し、ドレン口にホースを差し込むと直接排水することができます。)

寸法(mm)396×397×833(H) 質量(kg)34 容量(L)【ドレンタンク】5 電源100V コード長さ(m)1.8 冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.8 消費電力(W)(50/60Hz)800/950 コードIP10 送風口数1口冷風タイプ 冷媒R32 使用環境条件25~45℃/50~40% 冷媒封入量(g)360 首振り有(自動首振り装置内蔵) 排熱ダクト有無なし 内容量1台(1台)
注意
※ホースは内径Φ16mmのものをご用意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13089986 EA897SB-100G
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする