プライヤーセット

プライヤーセット エスコ プライヤーセット エスコ

ESCOオリジナルセット品。
セット内容:250mmウォーターポンププライヤー (コブラ)、200mm強力型ペンチ、160mmラジオペンチ、160mm電工ニッパー、スエードバッグ。
・ウォーターポンププライヤー:
ハンドル:コンフォート
仕上げ:磨き
最大開口:2”
最大ナット:46mm
全長:250mm
重量:366g
調整段数:25
材質:クロームバナジウム電気鋼
刃幅:7mm
能力:パイプ径/1/8”~2”、ナット(対辺)/6~46mm
刃硬度:61HRC
コブラシリーズ。ワークに直接当てて、プッシュボタンで口幅調整できます。スプリング付ボタンにより調整が楽にできます。
・強力型ペンチ:
全長:200mm
重量:380g
刃硬度:HRC63
切断能力:銅・アルミ:Φ13.0mm、硬線:Φ2.8mm、ピアノ線:Φ2.2mm
材質:特別工具鋼
・ラジオペンチ:
全長:160mm
重量:149g
切断能力:中硬線:Φ2.5mm、硬線:Φ1.6mm
ハンドル:コンフォート
刃硬度:HRC60
仕上げ:磨き
材質:刃/特殊工具鋼、ハンドル/樹脂
・電工ニッパー:
全長:160mm
重量:205g
切断能力:軟線:4.0mm、中硬線:3.0mm、硬線:2.0
刃硬度:HRC62
ハンドル:コンフォート
仕上げ:クロムメッキ
・スエードバッグ:
サイズ:250×150(H)mm
材質:スエード革
・ジッパー止め
丈夫で多目的に使えるツールバッグです。

内容量1セット(1セット)
注意
※ESCOオリジナルセット品。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13090501 EA534KS-2A
オープン
22,700
24,970 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする