MSソリューションズ
Galaxy S25 レンズ保護ガラスフィルム 「GLASS PREMIUM FILM」全面保護 高透過 約95%
カメラレンズを保護するガラスフィルム/超硬度10H表面強化ガラス/アンチリフレクション加工を施し撮影に最適な透過度約95%/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
材質
ガラス
質量(g)
1(本体)/20(パッケージ込)
サイズ(inch)
約6.2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
11×48×2(本体)/60×195×12(パッケージ込)
対応機種
Galaxy S25
特性
ガラスフィルム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092165
LN-25SG1FGLENC
¥1,709
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください