マシーンツールフィルター用手動巻取り装置
材質金属
全長(mm)600
質量(g)1640
寸法L(mm)600
寸法A(mm)640
寸法F(mm)100
寸法D(mm)790
寸法E(mm)150
寸法B(mm)80
寸法C(mm)63
フィルターEA997PS-135S、-145S(別売)
寸法G(mm)200
内容量1本(1本)
注意
※マシンツールフィルターは別売です。※替フィルター(EA997PS-135、-145)のみでは使用できません。ケース付のEA997PS-135S、-145Sからお選びください。