マシーンツールフィルター用手動巻取り装置

マシーンツールフィルター用手動巻取り装置 エスコ

材質金属 全長(mm)300 質量(g)1235 寸法L(mm)300 寸法A(mm)340 寸法F(mm)100 寸法D(mm)490 寸法E(mm)150 寸法B(mm)80 寸法C(mm)63 フィルターEA997PS-132S、-142S(別売) 寸法G(mm)200 内容量1本(1本)
注意
※マシンツールフィルターは別売です。
※替フィルター(EA997PS-132、-142)のみでは使用できません。ケース付のEA997PS-132S、-142Sからお選びください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13093547 EA997PS-122
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする