エスコ
圧力計 (グリセリン入り)
材質
【透明板】ポリカーボネート
全長(mm)
142
外径(Φmm)
100
精度
±1.6%F.S
材質(ケース)
SUS304
取付ねじ
G3/8”
使用流体
水、空気、油など
材質(接続部)
真鍮
圧力レンジ(MPa)
0~25
内容量
1個(1個)
注意
※金属を汚染する腐食性ガス(塩素)などや酸性溶媒などには使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092549
EA729GF-250A
-
オープン
¥
14,200
¥
14,200
¥
15,620
(税込)
8日以内出荷
返品不可
18936605
EA729GF-250A【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
オープン
¥
14,200
¥
5,098
アウトレット
¥
5,608
(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください