工業用換気扇
強力業務用換気扇。両面ベルマウス構造。低騒音構造を採用。電源プラグなし。サーマルプロテクター内蔵。
仕様三速式(強・中・弱)
材質フレーム:鉄 羽:アルミ板
寸法(mm)658×658×282(T)
質量(kg)19
極数4P
電源(V)単相200
定格出力(W)250
風量最大:75/92(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)62/67
羽根径(Φmm)500
内容量1台(1台)
強力業務用換気扇。両面ベルマウス構造。低騒音構造を採用。電源プラグなし。サーマルプロテクター内蔵。