保存用ミレービスケット
製造より5年間保存できるミレービスケットです。
通常のミレービスケットとは異なりノンフライで製造しております。
固くなくやさしい味になっており、幼児からお年寄りまで食べていただけます。
※牛乳・卵・バターを使用しておりません。
用途非常食・おやつとして。
成分小麦粉(国内製造)、砂糖、ショートニング、ぶどう糖、食塩、膨張剤
栄養成分表示エネルギー:437kcal、たんぱく質:7.3、脂質:8.4、炭水化物:83.0、食塩相当量:0.5(100gあたり)(g)
内容量1個
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。※開封後はお早めにお召しあがりください。
※内ぶたや缶のふちでケガをしないように注意してください。
防災用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13094046 | 100g | 19745331 | 00362436 | 
 
 | 
保存用ミレービスケット 単品 | アミノエース | 1個 | ¥409 税込¥442 | 注文コードが変更になりました |