詰替用 (EA922KB-10C用)
[EA922KB-10C]詰替用。抗菌クリア成分を高配合、洗って乾ききるまで、フルタイム抗菌で、ニオイ菌を含む菌の増殖を抑え続けます。従来品より皮脂洗浄力が10%UPので、じめじめ密集干しでも強力消臭できます。洗たく槽の防カビ。柔軟剤衣料用漂白剤(酸素系)も使えます。すすぎ1回でもOK!残り湯でもOK!サンシャイングリーンの香り。ドラム式洗たく機にも使えます。
用途綿麻合成繊維用
成分界面活性剤[19%、高級アルコール系(非イオン)]、安定化剤、pH調整剤、酵素、蛍光増白剤
内容量(g)詰替用(850)
液性弱アルカリ性
使用量目安:水量30Lに対して30
内容量1個(1個)