電機ディスクグラインダーセット
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。
3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
- 用途
- 各種材料の切断や研削研磨作業に
- 仕様
- エスコセット
- その他
- 【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
- 寸法(mm)
- 258×56×60(H)
- 質量(kg)
- 1.6(砥石・コード含まず)
- 電圧
- 単相交流(50/60Hz共用)
- 穴径(Φmm)
- 15
- 電流(A)
- 8.0
- 電圧(V)
- AC100
- 消費電力(W)
- 780
- スイッチ
- スナップ式
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 12000
- コード長さ(m)
- 2.5(2心)
- モーター
- 単相直巻整流子モーター
- 砥石サイズ(mm)
- 100
- スピンドル径(Φmm)
- M10×1.5×11
- 内容量
- 1セット(1セット)
研削 の新着商品
カテゴリ






























