曜日別特売

ポンプ付き エアベッド

ポンプ付き エアベッド - YAMAZEN(山善)ポンプ付き エアベッド - YAMAZEN(山善)ポンプ付き エアベッド - YAMAZEN(山善)ポンプ付き エアベッド - YAMAZEN(山善)ポンプ付き エアベッド - YAMAZEN(山善)ポンプ付き エアベッド - YAMAZEN(山善)ポンプ付き エアベッド - YAMAZEN(山善)ポンプ付き エアベッド - YAMAZEN(山善)

押しても、引いても空気が入る、ダブルアクション仕様のポンプ付き
クリアコイルを採用し、より安定した寝心地を実現
肌触りのよいベロア調仕上げ
空気を抜けばコンパクトに収納可能。防災や急な来客や荷物がかさばるキャンプなどでも大活躍

用途ベッドとして。エアーベッド アウトドア キャンプ 寝具 来客 エアーマット エアマット 防災材質本体:塩化ビニル、表面:レーヨン、ポンプ:ポリプロピレン/ポリエチレン内容量1個
取扱説明書:(0.7MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13105070HPB-SSS(KH)1.8ショートセミシングル(SSS)70×198×22
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
13105079HPB-SS(KH)1.85セミシングル(SS)82×198×22
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
返品不可
13105088HPB-S(KH)2.2シングル(S)97×198×22
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
13105097HPB-D(KH)3ダブル(D)138×198×22
オープン
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする