曜日別特売

セラミックスライサー(厚み調節機能付き)

セラミックスライサー(厚み調節機能付き) - 京セラセラミックスライサー(厚み調節機能付き) - 京セラセラミックスライサー(厚み調節機能付き) - 京セラセラミックスライサー(厚み調節機能付き) - 京セラセラミックスライサー(厚み調節機能付き) - 京セラセラミックスライサー(厚み調節機能付き) - 京セラ

軽く、素早く、キレイに切れる
すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。形のそろったスライスが手早くできる。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。

材質【本体】ABS樹脂(耐熱温度70℃)【刃】ファインセラミックス【調節バー】ポリアセタール(耐熱温度80℃)【プロテクター】ポリプロピレン(耐熱温度110℃)寸法(mm)92×24×277チャームピンク内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13102471CSZ-182CPK
2,000
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする