京セラ
セラミックスライサー せん切り
軽く、素早く、キレイに切れる
すーっと刃が食材に吸い込まれていくような感覚で、軽く切れる。形のそろったスライスが手早くできる。摩耗しにくい材質で鋭い切れ味が長持ち。
材質
【本体】ABS樹脂(耐熱温度70℃)【刃】ファインセラミックス【櫛刃】ポリアセタール(耐熱温度80℃)【プロテクター】ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)
92×24×277
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13102455
CSN-182SWH
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください