曜日別特売

フライパンストレーナー

フライパンストレーナー - TAKAGI(高儀)フライパンストレーナー - TAKAGI(高儀)フライパンストレーナー - TAKAGI(高儀)フライパンストレーナー - TAKAGI(高儀)

フライパンで茹でて、そのまま水切りできる
サビに強い18ー8ステンレス

用途
パスタや野菜などを茹でるときに
揚げ物をするときに
材質18-8ステンレス線径(Φmm)0.50(8メッシュ)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1310072126・28cm用26・28
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
1310073022・24cm用22・24
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする