コーコス信岡
足カバー チャック付(センタータック)
撥水・ファスナー付
用途
作業
ガーデニング
農業
アウトドア
サイズ
F
縦(cm)
45
素材
ナイロン・プラスチック
内容量
1組
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13111571
AS-003
インディゴ
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
13111580
AS-003
ガーネット
¥
1,080
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください