ファブリックチェスト
お部屋に馴染みやすい優しい色合いのファブリックチェスト4段。
衣類やタオル、小物類など色々収納できる多目的チェストです。
天板は木目調のホワイト色を採用。傷や汚れに強いPVCシート貼。
引出しは、飛び出し防止のストッパー付で安心です。
つかみやすく、見た目にも美しい木製の取手。
移動に便利なキャスター付。(2箇所はストッパー付のキャスター)
耐荷重:天板5kg,引出し1杯2kg
用途
サイズ(約)
幅50.5×奥行37.5×高さ92cm
重量
(約)7.3kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(天板)プリント化粧繊維板
(取っ手)天然木
(引出し)紙・不織布
(キャスター)樹脂
生産国
中国
色木目調ホワイト色
高さ(mm)920
棚段数(段)4
内容量1個
幅50.5×奥行37.5×高さ92cm
重量
(約)7.3kg
材質
(本体)スチール・粉体塗装
(天板)プリント化粧繊維板
(取っ手)天然木
(引出し)紙・不織布
(キャスター)樹脂
生産国
中国
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 450 / 税込 ¥ 495 |
沖縄地方 | 1 | ¥ 1,960 / 税込 ¥ 2,156 |
離島 | 1 | お送りできません |