煎茶 緑茶 茶葉 100g×30袋

煎茶 緑茶 茶葉 100g×30袋 葉っピイ向島園

煎茶 緑茶 茶葉は、一番茶を大きく成熟させた後、中蒸しすることで爽やかな香ばしさを味わうことが出来る緑茶に仕上げています。「お茶の生き方の尊重」「自然との共存共栄」を考え、40年以上農薬・化学肥料は一切使用していません(お茶部門で日本初の有機JAS認定取得)。栽培・加工・販売を一貫して行っている葉っピイ向島園だからこそ実現できる高い品質と安全性、またJGAP認証取得や残留農薬検査なども毎年行っており、心からホッとできるお茶をご提供します。

用途休憩・リラックスしたいときに。 種類緑茶 内容量(g)100 原材料有機緑茶 入数30袋(1ケース) 認定取得有機JAS 内容量1箱(100g×30袋)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13130340 6300063783
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする