ノーブランド
Oリング S(固定用)パーフロ/FFKM
耐熱・最高レベルの耐薬品性を持っています
用途
化学薬品、製薬工場、石油ガス、塗料(ペイント・インク)等・・ケミカルプロセス (バルブ、フランジ配管、ポンプ、メカニカルシール、コンプレッサー等)
材質
パーフロロエラストマー/FFKM
色
黒
硬度
75(±5)°
機能
耐熱・耐薬品性
耐熱温度(℃)
230
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全34種類を絞り込む
内径(Φmm)
選択してください
2.5
3.5
4.5
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
11.5
13.5
14.5
15.5
17.5
19.5
21.5
23.5
24.5
25.5
27.5
28.5
29.5
31.5
33.5
34.5
35.5
37.5
38.5
39.5
41.5
43.5
44.5
45.5
47.5
49.5
線径(Φmm)
1.5
2
外径(Φmm)
選択してください
5.5
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
11.5
12.5
14.5
16.5
17.5
18.5
20.5
22.5
24.5
27.5
28.5
29.5
31.5
32.5
33.5
35.5
37.5
38.5
39.5
41.5
42.5
43.5
45.5
47.5
48.5
49.5
51.5
53.5
34種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(Φmm)
線径(Φmm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13123848
S-3 FFKM
2.5
1.5
5.5
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123857
S-4 FFKM
3.5
1.5
6.5
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123866
S-5 FFKM
4.5
1.5
7.5
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123875
S-6 FFKM
5.5
1.5
8.5
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123891
S-7 FFKM
6.5
1.5
9.5
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123900
S-8 FFKM
7.5
1.5
10.5
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123909
S-9 FFKM
8.5
1.5
11.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123918
S-10 FFKM
9.5
1.5
12.5
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123927
S-12 FFKM
11.5
1.5
14.5
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123936
S-14 FFKM
13.5
1.5
16.5
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123945
S-15 FFKM
14.5
1.5
17.5
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123961
S-16 FFKM
15.5
1.5
18.5
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123970
S-18 FFKM
17.5
1.5
20.5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123979
S-20 FFKM
19.5
1.5
22.5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13123988
S-22 FFKM
21.5
1.5
24.5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
13123997
S-24 FFKM
23.5
2
27.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13124006
S-25 FFKM
24.5
2
28.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13124015
S-26 FFKM
25.5
2
29.5
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13124031
S-28 FFKM
27.5
2
31.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13124040
S-29 FFKM
28.5
2
32.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13124049
S-30 FFKM
29.5
2
33.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13124058
S-32 FFKM
31.5
2
35.5
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13124067
S-34 FFKM
33.5
2
37.5
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13124076
S-35 FFKM
34.5
2
38.5
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13124085
S-36 FFKM
35.5
2
39.5
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13124101
S-38 FFKM
37.5
2
41.5
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13124110
S-39 FFKM
38.5
2
42.5
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13124119
S-40 FFKM
39.5
2
43.5
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
13124128
S-42 FFKM
41.5
2
45.5
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13124137
S-44 FFKM
43.5
2
47.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13124146
S-45 FFKM
44.5
2
48.5
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13124155
S-46 FFKM
45.5
2
49.5
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13124171
S-48 FFKM
47.5
2
51.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
13124180
S-50 FFKM
49.5
2
53.5
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください