大阪魂
BK ステン(+)トラスP=3
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13422030
4X8
1袋(25個)
8
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422039
4X10
1袋(24個)
10
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422048
4X12
1袋(23個)
12
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422057
4X14
1袋(500個)
14
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
10,156
¥
11,172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422066
4X15
1袋(500個)
15
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
10,156
¥
11,172
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422100
4X30
1袋(200個)
30
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
5,812
¥
6,393
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422109
5X8
1袋(500個)
8
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
15,285
¥
16,814
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422118
5X10
1袋(500個)
10
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
15,285
¥
16,814
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422127
5X12
1袋(200個)
12
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
6,320
¥
6,952
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422136
5X14
1袋(13個)
14
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422145
5X15
1袋(200個)
15
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
6,680
¥
7,348
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422161
5X16
1袋(200個)
16
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
6,836
¥
7,520
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422179
5X20
1袋(12個)
20
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422206
6X10
1袋(200個)
10
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
9,647
¥
10,612
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422215
6X12
1袋(200個)
12
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
10,456
¥
11,502
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422240
6X16
1袋(8個)
16
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422249
6X20
1袋(8個)
20
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422267
6X25
1袋(100個)
25
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
6,289
¥
6,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください