大阪魂
3カ-W (+)スリムヘッドP=4
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13424927
3X6
1袋(61個)
6
1
0.8
5.5
2.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13424936
3X8
1袋(60個)
8
1
0.8
5.5
2.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13424945
4X6
1袋(47個)
6
2
0.9
7
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13424961
4X8
1袋(49個)
8
2
0.9
7
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13424970
4X10
1袋(48個)
10
2
0.9
7
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13424979
4X12
1袋(47個)
12
2
0.9
7
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13424988
4X40
1袋(18個)
40
2
0.9
7
2.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください