大阪魂
ニッケル(+)トラスP=N
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
呼び
寸法t(mm)
寸法d1(mm)
寸法K(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13436127
3X4
1袋(1250個)
4
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
12,776
¥
14,054
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436145
3X5
1袋(1250個)
5
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
12,660
¥
13,926
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436170
3X6
1袋(1100個)
6
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
11,140
¥
12,254
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436188
3X8
1袋(900個)
8
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
9,200
¥
10,120
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436206
3X10
1袋(900個)
10
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
9,276
¥
10,204
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436231
3X12
1袋(700個)
12
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
7,416
¥
8,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436249
3X15
1袋(600個)
15
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
6,480
¥
7,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436267
3X16
1袋(600個)
16
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436285
3X18
1袋(500個)
18
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
5,518
¥
6,070
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436310
3X20
1袋(450個)
20
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
5,034
¥
5,537
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436328
3X25
1袋(330個)
25
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
3,960
¥
4,356
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436346
3X30
1袋(260個)
30
M3
0.5
8
1.9
オープン
¥
3,218
¥
3,540
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436371
4X5
1袋(800個)
5
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
10,589
¥
11,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436389
4X6
1袋(36個)
6
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436407
4X8
1袋(35個)
8
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13436425
4X10
1袋(600個)
10
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
8,043
¥
8,847
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436450
4X12
1袋(34個)
12
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13436468
4X15
1袋(500個)
15
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
7,038
¥
7,742
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436486
4X16
1袋(450個)
16
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
6,352
¥
6,987
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436511
4X18
1袋(400個)
18
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
6,005
¥
6,606
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436529
4X20
1袋(350個)
20
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
5,254
¥
5,779
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436547
4X25
1袋(300個)
25
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
4,758
¥
5,234
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436565
4X30
1袋(250個)
30
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
4,225
¥
4,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436590
4X35
1袋(200個)
35
M4
0.8
10
2.5
オープン
¥
4,409
¥
4,850
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436608
5X6
1袋(400個)
6
M5
0.8
12
3.1
オープン
¥
7,363
¥
8,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436626
5X8
1袋(400個)
8
M5
0.8
12
3.1
オープン
¥
7,318
¥
8,050
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436651
5X10
1袋(400個)
10
M5
0.8
12
3.1
オープン
¥
7,438
¥
8,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436669
5X12
1袋(24個)
12
M5
0.8
12
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13436687
5X15
1袋(23個)
15
M5
0.8
12
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13436705
5X16
1袋(250個)
16
M5
0.8
12
3.1
オープン
¥
4,994
¥
5,493
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436730
5X18
1袋(250個)
18
M5
0.8
12
3.1
オープン
¥
5,098
¥
5,608
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436748
5X20
1袋(220個)
20
M5
0.8
12
3.1
オープン
¥
4,487
¥
4,936
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436766
5X25
1袋(160個)
25
M5
0.8
12
3.1
オープン
¥
3,412
¥
3,753
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436791
5X30
1袋(160個)
30
M5
0.8
12
3.1
オープン
¥
3,678
¥
4,046
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436809
6X6
1袋(250個)
6
M6
1
13
3.7
オープン
¥
5,620
¥
6,182
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436827
6X8
1袋(250個)
8
M6
1
13
3.7
オープン
¥
5,349
¥
5,884
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436845
6X10
1袋(220個)
10
M6
1
13
3.7
オープン
¥
4,749
¥
5,224
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436870
6X12
1袋(200個)
12
M6
1
13
3.7
オープン
¥
4,463
¥
4,909
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436888
6X15
1袋(170個)
15
M6
1
13
3.7
オープン
¥
3,940
¥
4,334
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436906
6X16
1袋(170個)
16
M6
1
13
3.7
オープン
¥
4,007
¥
4,408
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436931
6X18
1袋(150個)
18
M6
1
13
3.7
オープン
¥
3,712
¥
4,083
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436949
6X20
1袋(150個)
20
M6
1
13
3.7
オープン
¥
3,712
¥
4,083
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436967
6X25
1袋(160個)
25
M6
1
13
3.7
オープン
¥
4,240
¥
4,664
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13436985
6X30
1袋(100個)
30
M6
1
13
3.7
オープン
¥
2,832
¥
3,115
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください