大阪魂 大阪魂の ねじ・ボルト・釘 大阪魂の ねじ 大阪魂の 小ねじ 3カ-W タンシ+-ナベC63X80X1 3カ-W タンシ+-ナベC63X80X1 注文コード 13465685 注文コード 13465685 注文コード 13465685 長方形角座組込です。 長さ(mm)6 十字穴番号2 ピッチ(mm)0.5 呼び径M3 寸法t(mm)1.1 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法n(mm)0.8 寸法dk(Φmm)5.5 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 3X6(3) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 13465685 3X6(3) オープン ¥667 ¥667 ¥734 (税込) 翌日出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 小ねじ の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 3カ-W タンシ+-ナベ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-W (+)サラコ(サラカクド100 大阪魂 税込¥24,640 ¥22,400 バスケットへ ステン+トラスコ(ケンサキ90゜ 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ BS(+)サラコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ (+)サラコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 (-)サラボルト 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ (+)ナベコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 BS(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-W (+)サラコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ユニクロ(-)サラボルト 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ドブ(-)サラボルト 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ドブ(+)サラコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ (-)サラコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 ユニクロ(+)サラコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ニッケルBS(+)ナベコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ (-)マルコ 大阪魂 税込¥734 ¥667 3カ-W (-)サラボルト 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ クロ-ムBS(+)JISマルサラコ 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ユニクロ(+)サラボルトD30H7.7 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ ドブ(+)サラボルトD30H7.7 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘ねじ小ねじ端子ねじ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります ナベ小ねじ 皿小ねじ トラス小ねじ バインド小ねじ 丸小ねじ (-)平小ねじ (+)スリムヘッド小ねじ (+)超低頭ねじ 脱落防止ビス アプセット小ねじ LHスティックス シンヘッド小ねじ その他小ねじ 端子ねじ シェアする マイページ 最近見た商品