3カ-W タンシ+-ナベSC6378X1

3カ-W タンシ+-ナベSC6378X1 大阪魂 3カ-W タンシ+-ナベSC6378X1 大阪魂 3カ-W タンシ+-ナベSC6378X1 大阪魂

スパック+長方形角座組込です。

長さ(mm)8 十字穴番号2 寸法d(mm)5.5 寸法A(mm)6.3 寸法t(mm)1.6 寸法B(mm)7.8 寸法k(mm)2 寸法m(mm)3.6 寸法n(mm)0.8 寸法t1(mm)頭部:1.1/角座:1.0 寸法dk(mm)5.5 ねじの呼びM3 角座番号C3-1 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
13465841 3X8(1)
オープン
667
734 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする