ニッケル(+)スリムヘッドP=2

ニッケル(+)スリムヘッドP=2 - 大阪魂ニッケル(+)スリムヘッドP=2 - 大阪魂ニッケル(+)スリムヘッドP=2 - 大阪魂
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134764993X6610.81.56
オープン
16,652
18,317(税込)
9日以内出荷
返品不可
134765083X8810.81.56
オープン
16,969
18,666(税込)
9日以内出荷
返品不可
134765174X6620.92.158
オープン
11,034
12,137(税込)
9日以内出荷
返品不可
134765264X8820.92.158
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134765354X101020.92.158
オープン
10,874
11,961(税込)
9日以内出荷
返品不可
134765514X121220.92.158
オープン
11,145
12,260(税込)
9日以内出荷
返品不可
134765604X161620.92.158
オープン
6,012
6,613(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする