クロメ-ト (+)スリムPANヘッドP=3

クロメ-ト (+)スリムPANヘッドP=3 - 大阪魂クロメ-ト (+)スリムPANヘッドP=3 - 大阪魂クロメ-ト (+)スリムPANヘッドP=3 - 大阪魂
長さ(mm)8十字穴番号2寸法a(mm)3.1寸法D2(mm)7寸法T2(mm)1寸法k(mm)2.2寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7ねじの呼びM4平座金(D1×T1)10×0.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
135519954X8
オープン
4,725
5,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする