大阪魂
クロ-ム(+)スリムPANヘッドP=3
長さ(mm)
8
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.1
寸法D2(mm)
7
寸法T2(mm)
1
寸法k(mm)
2.2
寸法m(mm)
4.2
寸法dk(mm)
7
ねじの呼び
M4
平座金
(D1×T1)10×0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13552029
4X8
オープン
¥
14,852
¥
16,337
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください