大阪魂
3カ-B (+)スリムヘッドP=2
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法H(mm)
寸法a(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13552065
3X6
6
1
0.8
1.5
6
オープン
¥
16,018
¥
17,620
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552081
3X8
8
1
0.8
1.5
6
オープン
¥
16,354
¥
17,989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552090
4X6
6
2
0.9
2.15
8
オープン
¥
10,632
¥
11,695
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552099
4X8
8
2
0.9
2.15
8
オープン
¥
10,194
¥
11,213
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552108
4X10
10
2
0.9
2.15
8
オープン
¥
10,465
¥
11,512
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552117
4X12
12
2
0.9
2.15
8
オープン
¥
10,698
¥
11,768
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください