大阪魂
3カ-B (+)スリムヘッドP=4
内容量
1個
全6種類を絞り込む
長さ(mm)
6
8
10
12
十字穴番号
1
2
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13552126
3X6
6
1
0.8
5.5
2.1
オープン
¥
14,127
¥
15,540
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552151
3X8
8
1
0.8
5.5
2.1
オープン
¥
14,407
¥
15,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552169
4X6
6
2
0.9
7
2.8
オープン
¥
12,332
¥
13,565
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552187
4X8
8
2
0.9
7
2.8
オープン
¥
11,734
¥
12,907
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552205
4X10
10
2
0.9
7
2.8
オープン
¥
11,985
¥
13,184
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552230
4X12
12
2
0.9
7
2.8
オープン
¥
12,332
¥
13,565
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください