大阪魂
ニッケル(+)スリムヘッドP=4
内容量
1個
全7種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
40
十字穴番号
1
2
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13552135
3X6
6
1
0.8
5.5
2.1
オープン
¥
14,716
¥
16,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552160
3X8
8
1
0.8
5.5
2.1
オープン
¥
14,967
¥
16,464
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552178
4X6
6
2
0.9
7
2.8
オープン
¥
12,816
¥
14,098
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552196
4X8
8
2
0.9
7
2.8
オープン
¥
12,200
¥
13,420
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552221
4X10
10
2
0.9
7
2.8
オープン
¥
12,463
¥
13,709
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552239
4X12
12
2
0.9
7
2.8
オープン
¥
12,816
¥
14,098
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13552248
4X40
40
2
0.9
7
2.8
オープン
¥
6,505
¥
7,156
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください